- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- パンク修理・ケミカル
- パンク修理 セメントのおすすめ人気ランキング
パンク修理 セメントのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新122件の「パンク修理 セメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンク修理 接着剤」、「パンク修理」、「パンク修理 パッチ」などの商品も取り扱っております。
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状
粘調な液体
付属品
ハケ付きの蓋
危険物の類別
非危険物
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合
乗用車
長さ(mm)
95
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
チューブレスタイヤのビード部よりの微細なエアー漏れを防止します。
用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル
形状
ハケ付
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
タイヤを外すことなくパンク修理可能
作業はいたって簡単
緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。
SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。
従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。
カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。
優れた品質
欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容
タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類
使用の目安
乗用車タイヤ1本
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
エージング・摩擦・サビなどによるタイヤビード部のエア漏れを防止します。
付属品
ハケ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
水溶性
1缶(1L)
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)
MAX4
適合
乗用車
幅(mm)
7
全長(mm)
100
使用推奨期限
未開封で生産から2年半~3年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)
300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイヤ用加硫セメントです。
熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。
ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様
刷毛付き(上蓋一体型)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.235L
危険物の性状
非水溶性
1缶(235mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プラグとパッチが一体化している為、作業効率が良く完全な修理ができます。角度がタイヤトレッド部分に対して20℃前後までのキズ穴に使用できます。
ラジアルタイヤ、バイアスタイヤのどちらにも使用できます。
用途チューブレスタイヤ内面修理材
仕様
ワイヤー付
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。
用途タイヤパッチの周囲に使用します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。
純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。
コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。
車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。
最大6mmの傷穴まで対応
純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現
即座にシール効果を発揮
タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容
エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別
非危険物
1本(500g)
¥879
税込¥967
当日出荷
チューブレスタイヤのインナーライナーの修復に。チューブレスタイヤのパッチ貼り付け後のインナーライナーのオーバーバフ部からのエアー漏れを防止します。オーバーバフ部だけでなく、パッチ全体に塗りますと更に有効です。オーバーバフ部以外のインナーライナー損傷部修復にも便利です。
形状
ハケ付
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1缶(1000mL)
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷